SIEMENS - PLC Bus kábel 2vez árnyékolt sodrott /Simatic Net/ GT67157 - 6XV1830-3EH10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 2
Vezetékátmérő - 0.67 mm
Sodort erek - párok
Köpeny anyaga - poliuretán (PUR)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4019169400411
Sonepar cikkszám
GT67157
Gyártói cikkszám
6XV1830-3EH10
Gyártói típuskód
6XV1830-3EH10
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
2
Vezetékátmérő:
0.67 mm
Sodort erek:
párok
Köpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia + fonat
Sodrott elemek száma:
1
Sodrás:
Rétegekben
Kábel hosszanti vízállóság:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kábel keresztirányú vízállóság:
Igen
Kategória:
egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Védőköpeny:
egyéb
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Köpeny színe:
egyéb
Érszigetelés:
egyéb
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Külső átmérő (megközelítőleg):
8 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-60 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-60 °C
- Max. Gyorsulás: 4 m/QS
- Min. 3 millió hajlítási ciklus
- Hajlítási sugár: kb. 120 mm
- 2-vezetékes árnyékolt kivitel
- Méteres szállítóegységgel értékesítve
- Max. hossz: 1000 m
- Minimális rendelési mennyiség: 20 m
- Időt takarít meg az egyszerű és gyors helyszíni telepítésnek köszönhetően.
- Megbízható árnyékolás érintkező és feszültségmentesítő funkciókkal.
- Hatékony EMC-árnyékolás a zavarok csökkentésére.
- Rendszerszintű földelési koncepció megvalósítható.
- Szilikonmentes, így alkalmas az autóiparban való használatra.
- Könnyű hosszmérés a nyomtatott mérőjelölésnek köszönhetően.
Profibus FC lefutó kábel
A PROFIBUS FC lefutó kábel egy nagyon rugalmas buszkábel, amelyet kifejezetten a gyors telepítéshez és folyamatos mozgáshoz terveztek.