SIEMENS - PLC Bus kábel 2vez árnyékolt sodrott /Simatic Net/ SN099427 - 6XV1830-3FH10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 2
Vezetékátmérő - 0.65 mm
Sodort erek - párok
Köpeny anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4019169400428
Sonepar cikkszám
SN099427
Gyártói cikkszám
6XV1830-3FH10
Gyártói típuskód
6XV1830-3FH10
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
2
Vezetékátmérő:
0.65 mm
Sodort erek:
párok
Köpeny anyaga:
egyéb
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia + fonat
Sodrott elemek száma:
1
Sodrás:
Kötegekben
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Kategória:
egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Védőköpeny:
nincs
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Köpeny színe:
fekete
Érszigetelés:
egyéb
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Fca
Külső átmérő (megközelítőleg):
10.8 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
81 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
81 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
81 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40--40 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-60 °C
- Földkábel 2 eres árnyékolt
- Mérőműszeres szállító egységgel értékesítve
- Maximális hossz: 1000 m
- Minimális rendelési mennyiség: 20 m
- Hatékony EMC-árnyékolás
- Szilikonmentes, autóipari használatra alkalmas
- Könnyű hosszmérés a nyomtatott mérőjelölésnek köszönhetően
- Időtakarékos egyszerű és gyors helyszíni telepítés
- Megbízható árnyékolásérintkező és feszültségmentesítő
- A hálózat nem érzékeny a zavarokra
- Rendszerszintű földelési koncepció megvalósítása
Profibus FC Földalatti Kábel
A PROFIBUS FC Földalatti Kábel kifejezetten a gyors telepítéshez készült, ideális állandó talajba szereléshez.