SIEMENS - PLC CPU 1518-4 PN/DP SN021153 - 6ES7518-4AP00-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V
Digitális kimenetek száma - 0
Relékimenetek száma - 0
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
570 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047623402114
Sonepar cikkszám
SN021153
Gyártói cikkszám
6ES7518-4AP00-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7518-4AP00-0AB0
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-28.8 V
Digitális kimenetek száma:
0
Relékimenetek száma:
0
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
3
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Kijelzővel:
Igen
Redundanciaképesség:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Kivitel:
modulokból álló
Tároló/memória mérete:
66000 kByte
Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):
0.001 ms
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Időkapcsoló órák max. száma:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
3
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
Tároló/memóriafajta:
egyéb
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Program-tároló bővítése lehetséges:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
EtherCAT protokollt támogatja:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
175 mm
Magasság:
147 mm
Mélység:
129 mm
- 6 MB munkamemória a programokhoz
- 60 MB memória az adatokhoz
- 1. interfész: PROFINET IRT 2 portos kapcsolóval
- 2. interfész: PROFINET RT
- 3. interfész: SIM SIM
- 4. interfész: PROFIBUS
- 1 ns memóriakártya szükséges
- Kompakt CPU-k integrált digitális és analóg I/O-kkal
- Technológiai CPU-k Motion Control funkciókkal
- Konfigurálható a SIMATIC STEP 7 Professional szoftverrel
- Közös adattárolás és egységes működési koncepció
- Központi szolgáltatások, amelyek megkönnyítik az univerzális funkciók használatát
- Rövid reakcióidő a termelékenység növeléséhez
- Nagyobb rugalmasság és rövidebb termékbevezetési idő
- Hibabiztos CPU-k a Standard és biztonsági programok végrehajtásához
- C/C++ kód integrálásának lehetősége a szabványos CPU-kban
Simatic S7-1500, CPU 1518-4 PN/DP
A SIMATIC S7-1500 Advanced Controller új mércét állít fel a rendszer teljesítménye és használhatósága tekintetében.