Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC ET 200SP digit kimeneti modul 4DO Relé IP20 SN057730 - 6ES7132-6BD20-0CA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC ET 200SP digit kimeneti modul 4DO Relé IP20 SN057730

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 4

  • Digitális kimenet fajtája - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

29 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047623403302

Sonepar cikkszám

SN057730

Gyártói cikkszám

6ES7132-6BD20-0CA0

Gyártói típuskód

6ES7132-6BD20-0CA0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

4

Digitális kimenet fajtája:

egyéb

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Kimeneti áram:

2 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

19.2-28.8 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

2

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level d

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

15 mm

Magasság:

73 mm

Mélység:

58 mm

    Simatic ET 200SP

    A SIMATIC ET 200SP egy többfunkciós és elosztott I/O rendszer, amely helytakarékos kialakításával egyszerű üzembe helyezést biztosít.

    Technikai részletek:

    • Digitális kimeneti modul, DQ 4x 24VDC/2A High Feature
    • IP20 védettség
    • Kompakt vezérlődobozba szerelhető
    • Integrált IM155-6MF MultiFieldbus interfész modul
    • Több Ethernet protokoll támogatása
    • Szabványos azonosító rendszer a berendezés címkéjén
    • Digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok
    • Hibamentes változatok SIL 3 / PLe-ig terjedő alkalmazásokhoz
    • Motorindítók legfeljebb 5,5 kW teljesítményű motorokhoz
    • IO-Link master (V1.1.)

    Ügyfél előnyök:

    • Maximális rugalmasság a többszörös üzem közbeni csere funkcióval
    • Egyszerű telepítés és szervizelés
    • Jövőbiztos befektetés az innovatív automatizálási termékek integrációjával
    • Állandó adatelérhetőség és rugalmas felhasználási esetek
    • Sokoldalú integrációs lehetőségek az automatizálási feladatokhoz
    • Költségoptimalizált konfiguráció a jelmodulok széles választékával
    • Maximális kezelhetőség a kapcsolószekrényben a tartozékok széles választékával