SIEMENS - PLC ET 200SP digit kimeneti modul 8DO SN112202 - 6ES7132-6BF61-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 8
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
PROFINET IO protokoll támogatása - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112202
Gyártói cikkszám
6ES7132-6BF61-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7132-6BF61-0AA0
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
8
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Kimeneti áram:
0.5 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
19.2-28.8 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0.3-0.6 ms
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
15 mm
Magasság:
73 mm
Mélység:
58 mm
- Digitális kimeneti modul, DQ 8x 24V DC/0,5A
- IP20 védettség
- Kompakt vezérlődobozba szerelhető
- Integrált IM155-6MF MultiFieldbus interfész
- Több Ethernet protokoll támogatása
- Szabványos azonosító rendszer a berendezés címkéjén
- Jelmodulok széles választéka
- Hibamentes változatok SIL 3 / PLe-ig terjedő alkalmazásokhoz
- Motorindítók legfeljebb 5,5 kW teljesítményű motorokhoz
- Energiamérők és IO-Link master (V1.1.)
- Helytakarékos kialakítás, amely egyszerűsíti a beüzemelést
- Maximális rugalmasság a többszörös üzem közbeni csere funkcióval
- Egyszerű telepítés és szervizelés a színkódolt csatlakozó-kiosztásoknak köszönhetően
- Jövőbiztos befektetés innovatív automatizálási termékek integrációjával
- Állandó adatelérhetőség és sokoldalú integrációs lehetőségek
- Maximális kezelhetőség a kapcsolószekrényben elérhető tartozékok révén
Simatic Et 200sp
A SIMATIC ET 200SP egy digitális kimeneti modul, amely rugalmas és költségoptimalizált megoldásokat kínál automatizálási feladatokhoz.