Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PLC GT95367 - 6AG1642-0BA01-4AX1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC GT95367

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 1

  • Képernyőátló - 5.7 in

  • Színes kijelzővel - Igen

  • Numerikus billentyűzettel - Igen

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1495 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4042948464519

Sonepar cikkszám

GT95367

Gyártói cikkszám

6AG1642-0BA01-4AX1

Gyártói típuskód

6AG1642-0BA01-4AX1

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

1

Képernyőátló:

5.7 in

Színes kijelzővel:

Igen

Numerikus billentyűzettel:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Front magassága:

156 mm

Display típusa:

STN

Képpontok száma, horizontális:

320

Képpontok száma, vertikális:

240

Tápfeszültség típusa:

DC

Funkciógombok száma, programozható:

0

Beépítési mélység:

44 mm

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

-1

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

CAN protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

1

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

Kijelző színek száma:

256

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:

2048 kByte

Alfa billentyűzettel:

Igen

Jelentés-kijelzővel:

Igen

Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):

Igen

Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:

Igen

Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:

Igen

Receptúrákkal:

Igen

Szintek száma, jelszóvédelem:

50

Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:

Igen

Online-nyelvek száma:

5

Kiegészítő szoftverkomponensek, tölthető:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

0-50 °C

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Front szélessége:

212 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC központi modul CPU ; PLC