Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC Industrial cable M12-180/M12-180 10m SN071597 - 6XV1870-8AN10

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC Industrial cable M12-180/M12-180   10m SN071597

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Erek száma - 4

  • Vezetékátmérő - 0.75 mm

  • Sodort erek - négyes

  • Árnyékolás a sodrat felett - fólia + fonat

  • Sodrott elemek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2124 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4019169851374

Sonepar cikkszám

SN071597

Gyártói cikkszám

6XV1870-8AN10

Gyártói típuskód

6XV1870-8AN10

Erek száma:

4

Vezetékátmérő:

0.75 mm

Sodort erek:

négyes

Árnyékolás a sodrat felett:

fólia + fonat

Sodrott elemek száma:

2

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kategória:

5E

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

zöld

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

49 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

49 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

49 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25--10 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-25-75 °C

NVP-érték:

66 %

Ipari Ethernet csatlakozó Kábel M12-180/M12-180, előre összeszerelt IE FC GP Trailing kábel, 2 db M12 dugóval (D-kódolt) hossza 10,0 m. SIMATIC NETCablesIE csatlakozókábel M12-180/M12-180 Ipari Ethernet állomások csatlakoztatásához 65/67 védelmi fokozatta