SIEMENS - PLC Industrial Ethernet Cord RJ45 / RJ45 1m SN016913 - 6XV1870-3QH10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Erek száma - 8
Vezetékátmérő - 0.5 mm
Sodort erek - párok
Árnyékolás a sodrat felett - fonat
Sodrott elemek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4019169404921
Sonepar cikkszám
SN016913
Gyártói cikkszám
6XV1870-3QH10
Gyártói típuskód
6XV1870-3QH10
Erek száma:
8
Vezetékátmérő:
0.5 mm
Sodort erek:
párok
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Sodrott elemek száma:
4
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Árnyékolás az elemi szálak felett:
fólia
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
zöld
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Külső átmérő (megközelítőleg):
6.2 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
43.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
43.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
43.5 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-25-80 °C
NVP-érték:
80 %
- TP kábel 4x2
- Előszerelt 2db RJ45 csatlakozóval
- Hossza: 1 m
- Átviteli sebesség: 10/100/1000 Mbps
- Szilikonmentes, autóipari felhasználásra alkalmas
- Színkódolt RJ45 csatlakozók
- Gyors és hibamentes üzembe helyezés az előre összeszerelt, gyárilag tesztelt patch kábeleknek köszönhetően
- Egyszerű kábelfektetés a kis kábelátmérőnek köszönhetően
- Könnyű megkülönböztetés a keresztezett és nem keresztezett vonalak között
Ipari Ethernet TP kábel RJ45/RJ45, CAT 6A
A termék célja az RJ45 interfésszel rendelkező végberendezések egyszerű csatlakoztatása a zavaró ipari Ethernet FastConnect kábelrendszerhez.