Nem visszaküldhető

SIEMENS - PLC Industrial Ethernet Cord RJ45 / RJ45 2m IP20 SN113694 - 6XV1870-3QH20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC Industrial Ethernet Cord RJ45 /  RJ45 2m IP20 SN113694

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Erek száma - 8

  • Vezetékátmérő - 0.5 mm

  • Sodort erek - párok

  • Árnyékolás a sodrat felett - fonat

  • Sodrott elemek száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113694

Gyártói cikkszám

6XV1870-3QH20

Gyártói típuskód

6XV1870-3QH20

Erek száma:

8

Vezetékátmérő:

0.5 mm

Sodort erek:

párok

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Sodrott elemek száma:

4

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Árnyékolás az elemi szálak felett:

fólia

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Köpeny színe:

zöld

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.2 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

43.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

43.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

43.5 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-25-80 °C

NVP-érték:

80 %

PLC Industrial Ethernet Cord RJ45 / RJ45 2m IP20