SIEMENS - PLC Industrial Ethernet FC TP flexible cable GP 2x2, Cat5 SN098240 - 6XV1870-2B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 4
Vezeték névleges keresztmetszet - -99999 mm2
Vezetékátmérő - 0.75 mm
Sodort erek - négyes
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4019169404181
Sonepar cikkszám
SN098240
Gyártói cikkszám
6XV1870-2B
Gyártói típuskód
6XV1870-2B
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
4
Vezeték névleges keresztmetszet:
-99999 mm2
Vezetékátmérő:
0.75 mm
Sodort erek:
négyes
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia + fonat
Sodrott elemek száma:
2
Sodrás:
Kötegekben
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kategória:
5E
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Védőköpeny:
nincs
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Köpeny színe:
zöld
Érszigetelés:
egyéb
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Külső átmérő (megközelítőleg):
6.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
52 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
52 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
52 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-10-75 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-25-75 °C
NVP-érték:
69 %
- PROFINET B típus
- 4 eres, árnyékolt
- CAT 5e
- Méterenként eladó
- Szállítási egység max. 2500 m
- Minimális rendelési mennyiség 20 m
- Kettős árnyékolású kábelek
- Integrált földelési koncepció
- Meghaladja az ISO/IEC 11801 és EN 50173 nemzetközi kábelezési szabvány 5. kategóriáját (Cat5e)
- Könnyű hosszmérés a nyomtatott mérőjelölésnek köszönhetően
- Időt takarít meg az egyszerű és gyors helyszíni telepítés
- Zavarómentes hálózat a kettős árnyékolásnak köszönhetően
- Szilikonmentes, alkalmas az autóiparban való használatra (például festősorokon)
Ipari Ethernet FC TP flexibilis kábel, GP 2x2 (PROFINET B típus)
A SIMATIC NETCables rugalmas kábel az alkalmanként mozgó gépalkatrészekhez készült, amely időt takarít meg az egyszerű és gyors helyszíni telepítésnek köszönhetően.