SIEMENS - PLC Industrial Ethernet FC TP FLEXIBLE CABLE GP 4X2 GT85214 - 6XV1878-2B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 8
Vezeték névleges keresztmetszet - -99999 mm2
Vezetékátmérő - 0.6 mm
Sodort erek - párok
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4019169853385
Sonepar cikkszám
GT85214
Gyártói cikkszám
6XV1878-2B
Gyártói típuskód
6XV1878-2B
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
8
Vezeték névleges keresztmetszet:
-99999 mm2
Vezetékátmérő:
0.6 mm
Sodort erek:
párok
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia + fonat
Sodrott elemek száma:
4
Sodrás:
Kötegekben
Kategória:
6
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Védőköpeny:
nincs
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Köpeny színe:
zöld
Érszigetelés:
egyéb
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Külső átmérő (megközelítőleg):
8 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
40 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
40 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
40 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
NVP-érték:
68 %
- 4x 2, AWG24
- Telepítés CAT6A kábel IE FC RJ45 csatlakozóhoz
- Maximális szállítási egység: 1000 m
- Minimális rendelési mennyiség: 20 m
- Magas zavartűrés a kettős árnyékolásnak köszönhetően
- RoHS-kompatibilis és lakk-nedvesítő anyagoktól mentes
- ISO/IEC 11801 és EN 50173 nemzetközi kábelezési szabvány 6. kategóriája (Cat6)
- UL jóváhagyás
- Könnyű hosszmérés a nyomtatott mérőjelölésnek köszönhetően
- Időt takarít meg az egyszerű és gyors helyszíni telepítésnek köszönhetően
- Rugalmas kialakítás mozgó gépalkatrészekhez
- Magas szintű megbízhatóság és teljesítmény
Ipari Ethernet FastConnect TP flexibilis kábel GP 4x 2
A SIMATIC NET IE FC TP Flexibilis kábel GP 4x2 (AWG 24, C típus) rugalmas kábel Gigabit-képes kábelezési rendszerekhez, amely alkalmas mozgó gépalkatrészekhez is.