SIEMENS - PLC Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable GP 2x2 GT73843 - 6XV1870-2D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 4
Vezetékátmérő - 0.75 mm
Sodort erek - négyes
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4019169404198
Sonepar cikkszám
GT73843
Gyártói cikkszám
6XV1870-2D
Gyártói típuskód
6XV1870-2D
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
4
Vezetékátmérő:
0.75 mm
Sodort erek:
négyes
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia + fonat
Sodrott elemek száma:
2
Sodrás:
Kötegekben
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kategória:
5E
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Védőköpeny:
nincs
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Köpeny színe:
zöld
Érszigetelés:
egyéb
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Külső átmérő (megközelítőleg):
6.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
49 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
49 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
49 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
60-75 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-25-75 °C
NVP-érték:
69 %
- PROFINET Type C
- 4-eres, árnyékolt Cat5e
- 3 millió hajlítási ciklus
- Maximális szállítási egység: 1000 m
- Minimális rendelési mennyiség: 20 m
- Meghaladja az ISO/IEC 11801 és EN 50173 nemzetközi kábelezési szabvány 5. kategóriáját (Cat5e)
- Könnyű hosszmérés a nyomtatott mérőjelölésnek köszönhetően
- Időt takarít meg a könnyű és gyors helyszíni szerelésnek köszönhetően
- Kettős árnyékolású kábelek és integrált földelési koncepció a zavarómentes hálózatért
- Szilikonmentes, így alkalmas az autóiparban való használatra (például festősorokon)
Ipari Ethernet FC TP végkábel GP 2x2
A termék egy TP telepítő kábel, amely ideális kábelhordozó alkalmazásokhoz, és zavarómentes hálózati kapcsolatot biztosít.