SIEMENS - PLC Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable GP 4x2 SN023144 - 6XV1870-2E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 8
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.33 mm2
Vezetékátmérő - 0.64 mm
Sodort erek - párok
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4019169404600
Sonepar cikkszám
SN023144
Gyártói cikkszám
6XV1870-2E
Gyártói típuskód
6XV1870-2E
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
8
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.33 mm2
Vezetékátmérő:
0.64 mm
Sodort erek:
párok
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia + fonat
Sodrott elemek száma:
4
Sodrás:
Kötegekben
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kategória:
6
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Védőköpeny:
nincs
Köpenyanyag specifikálása:
egyéb
Köpeny színe:
zöld
Érszigetelés:
egyéb
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Külső átmérő (megközelítőleg):
9.6 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
80 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
80 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
80 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
NVP-érték:
63 %
- Kábel típusa: 4x2, CAT6A TP telepítőkábel
- Csatlakozás: FC RJ45
- AWG méret: 22
- Maximális szállítási egység: 1000 m
- Minimális rendelési mennyiség: 20 m
- Telepítési típus: Állandó telepítés
- Zavartűrés: Magas, kettős árnyékolás
- RoHS-kompatibilis: Igen
- Nemzetközi kábelezési szabvány: ISO/IEC 11801 és EN 50173, 6. kategória (Cat6)
- UL jóváhagyás: Igen
- Hosszmérés: Könnyű, nyomtatott mérőjelölés
- Időt takarít meg az egyszerű és gyors helyszíni telepítésnek köszönhetően.
- Alkalmas különböző ipari alkalmazásokhoz, mint az autóipar, gépészet, energiaautomatizálás, olaj- és gáztermelés, valamint szélturbinák.
- Magas zavartűrés a kettős árnyékolás révén, amely megbízható teljesítményt biztosít.
- Környezetbarát, lakk-nedvesítő anyagoktól mentes kialakítás.
Ipari Ethernet FC TP szabványos kábel 4x 2, CAT6A TP telepítőkábel FC RJ45 csatlakozáshoz
A SIMATIC NETCablesIE FC TP Standard Cable GP 4x2 (AWG 22) ideális megoldás gigabit-képes kábelezési rendszerekhez, amely gyors és egyszerű telepítést biztosít.