Nem visszaküldhető

SIEMENS - PLC Industrial Ethernet TP Torsion Cable, 2x2 SN099249 - 6XV1870-2F

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC Industrial Ethernet TP Torsion Cable, 2x2 SN099249

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 4

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.33 mm2

  • Vezetékátmérő - 0.76 mm

  • Sodort erek - négyes

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4019169404143

Sonepar cikkszám

SN099249

Gyártói cikkszám

6XV1870-2F

Gyártói típuskód

6XV1870-2F

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

4

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.33 mm2

Vezetékátmérő:

0.76 mm

Sodort erek:

négyes

Köpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Árnyékolás a sodrat felett:

fólia + fonat

Sodrott elemek száma:

2

Sodrás:

Kötegekben

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kategória:

5E

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Védőköpeny:

nincs

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Köpeny színe:

zöld

Érszigetelés:

egyéb

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

65 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

65 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

65 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

60-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

NVP-érték:

77 %

    Ipari Ethernet TP torziós kábel, 2x2 (PROFINET C típus)

    A termék egy rendkívül rugalmas, árnyékolt Cat5e telepítőkábel, amely ideális folyamatos mozgásvezérléshez robotok használatakor.

    Műszaki részletek:

    • 4-eres, árnyékolt Cat5e kábel
    • Maximális szállítási hossz: 1000 m
    • Minimális rendelési mennyiség: 20 m
    • Meghaladja az ISO/IEC 11801 és EN 50173 nemzetközi kábelezési szabvány 5. kategóriáját (Cat5e)
    • Szilikonmentes, autóipari alkalmazásokhoz is alkalmas
    • Könnyű hosszmérés a nyomtatott mérőjelölésnek köszönhetően

    Vásárlói előnyök:

    • Rendkívül rugalmas alkalmazásokhoz (torziós) ideális
    • Időt takarít meg az egyszerű és gyors helyszíni telepítésnek köszönhetően
    • A kettős árnyékolású kábelek és az integrált földelési koncepció zavarómentes hálózatot biztosítanak