Nem visszaküldhető

SIEMENS - PLC Industrial Standard CABLE 4x2 AWG24 SN017164 - 6XV1878-2A

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC Industrial Standard CABLE 4x2 AWG24 SN017164

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 8

  • Vezeték névleges keresztmetszet - -99999 mm2

  • Vezetékátmérő - 0.51 mm

  • Sodort erek - párok

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4019169853378

Sonepar cikkszám

SN017164

Gyártói cikkszám

6XV1878-2A

Gyártói típuskód

6XV1878-2A

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

8

Vezeték névleges keresztmetszet:

-99999 mm2

Vezetékátmérő:

0.51 mm

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

fólia + fonat

Sodrott elemek száma:

4

Sodrás:

Kötegekben

Kategória:

6

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Védőköpeny:

nincs

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

Köpeny színe:

zöld

Érszigetelés:

egyéb

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Külső átmérő (megközelítőleg):

8 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

40 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

40 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

40 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-85 °C

NVP-érték:

67 %

    Ipari Ethernet FastConnect TP szabványos kábel GP 4x 2

    A SIMATIC NET IE FC TP szabványos GP 4x2 kábel (AWG 24, C típus) Gigabit-képes kábelezési rendszerekhez készült, amely ideális a különböző ipari alkalmazásokhoz.

    Technikai részletek:

    • Telepítési típus: CAT6A kábel
    • Csatlakozó: IE FC RJ45
    • Mag: 4x 2, AWG24
    • Maximális szállítási egység: 2000 m
    • Minimális rendelési mennyiség: 20 m
    • Nemzetközi kábelezési szabvány: ISO/IEC 11801 és EN 50173 6. kategória (Cat6)
    • UL jóváhagyás: Igen

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és gyors helyszíni telepítés, amely időt takarít meg.
    • Magas zavartűrés a kettős árnyékolásnak köszönhetően.
    • RoHS-kompatibilis és lakk-nedvesítő anyagoktól mentes.
    • Könnyű hosszmérés a nyomtatott mérőjelölésnek köszönhetően.
    • Széleskörű alkalmazás az autóiparban, gépiparban, energiaautomatizálásban, olaj- és gáztermelésben, valamint szélturbinákban.