SIEMENS - PLC író-olvasó eszköz SLG 41 MOBY I GT67708 - 6GT2001-0AA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozás külső antenna számára - Nem
VPN-biztonság - Nem
Hídfunkció - Nem
Power over Ethernet - Nem
Rádióprotokoll - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515142560
Sonepar cikkszám
GT67708
Gyártói cikkszám
6GT2001-0AA00
Gyártói típuskód
6GT2001-0AA00
Csatlakozás külső antenna számára:
Nem
VPN-biztonság:
Nem
Hídfunkció:
Nem
Power over Ethernet:
Nem
Rádióprotokoll:
egyéb
Kódolás:
WEP
Megoldott:
Nem
Ethernet:
Nem
Tűzfal:
Nem
Lejátszás-funkció:
Nem
Szélesség:
40 mm
Magasság:
120 mm
Mélység:
40 mm
Adat- és telekommunikáció ; Vezeték nélküli hozzáférési pont WLAN ; PLC író-olvasó eszköz SLG 41 MOBY I