Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC IWLAN antenna cable R-SMA/N-connect 1m SN016152 - 6XV1875-5CH10

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC IWLAN antenna cable R-SMA/N-connect 1m SN016152

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékátmérő - 1.4 mm

  • Sodort erek - nem

  • Árnyékolás a sodrat felett - nincs

  • Kategória - egyéb

  • Árnyékolás az elemi szálak felett - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2124 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4018359300654

Sonepar cikkszám

SN016152

Gyártói cikkszám

6XV1875-5CH10

Gyártói típuskód

6XV1875-5CH10

Vezetékátmérő:

1.4 mm

Sodort erek:

nem

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Kategória:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.3 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

45 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

45 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

45 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-40-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

    N-Connect/ R-SMA dugó/duga rugalmas csatlakozókábel

    A N-Connect/ R-SMA dugó/duga rugalmas csatlakozókábel előre összeszerelve, 1 m hosszú, amely lehetővé teszi a hozzáférési pont antennák csatlakoztatását aktív eszközökhöz.

    Műszaki részletek:

    • Hossz: 1 m
    • Csatlakozók: N-Connect/RSMA dugó/dugó
    • Alacsony csillapítás a rádiójel minőségének megőrzéséért
    • Lángálló, vegyszerálló és szilikonmentes kábelek

    Vásárlói előnyök:

    • Könnyű csatlakoztatás külső antennákhoz
    • Minimalizált rádiójel romlás
    • Megbízható teljesítmény különböző környezeti feltételek mellett