Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

SIEMENS - PLC IWLAN kliens IP20 SN016144 - 6GK5722-1FC00-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC IWLAN kliens IP20 SN016144

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Frekvenciasáv - 2,4 GHz und 5 GHz

  • Csatlakozás külső antenna számára - Nem

  • 10/100 Mbps LAN-portok száma - 1

  • VPN-biztonság - Nem

  • Hídfunkció - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047622155141

Sonepar cikkszám

SN016144

Gyártói cikkszám

6GK5722-1FC00-0AA0

Gyártói típuskód

6GK5722-1FC00-0AA0

Frekvenciasáv:

2,4 GHz und 5 GHz

Csatlakozás külső antenna számára:

Nem

10/100 Mbps LAN-portok száma:

1

VPN-biztonság:

Nem

Hídfunkció:

Igen

Power over Ethernet:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Beépítés:

Nem

Dugaszoló aljzat adapter:

Nem

Max. adatátviteli érték:

150 Mbit/s

Rádióprotokoll:

IEEE 802.11 b

Kódolás:

egyéb

Megoldott:

Igen

Ethernet:

Igen

10/100/1000 Mbps RJ45 LAN-portok száma:

0

10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:

0

Tűzfal:

Nem

Tűzfal adatkészlete:

0 Gbit/s

Lejátszás-funkció:

Nem

Szín:

egyéb

Szélesség:

50 mm

Magasság:

114 mm

Mélység:

74 mm

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Felhasználók száma:

28

    Scalance W722-1

    A SCALANCE W722-1 egy ipari WLAN kliens, amely biztonságos vezeték nélküli kommunikációt biztosít akár 150 Mbps sebességgel PROFINET-en keresztül.

    Műszaki részletek:

    • 1 rádió, 1 R-SMA antenna port
    • Támogatja az IEEE 802.11a/b/g/h/n szabványokat
    • Frekvencia: 2.4/5GHz
    • Bruttó adatsebesség: 150 Mbit/s
    • 1x RJ45, max. 100 Mbit/s
    • 24 V DC tápegység
    • IP20 védettség
    • Üzemelési hőmérséklet: 0... +55 °C
    • WPA2/802.11i/e titkosítás
    • Szállítási terjedelem: Kézikönyvek CD-ROM-on, német/angol, 1x csatlakozóblokk
    • Alkalmas kapcsolószekrénybe és beltéri telepítésre

    Ügyfél előnyök:

    • Költséghatékony kábelvonalak cseréje a WLAN-infrastruktúrák integrálásával
    • Könnyű és kompakt kialakítás az automatikus irányított járműrendszerek (AGV) hatékony használatához
    • Közvetlenül a SIMATIC ET 200SP mellé szerelhető, helytakarékos megoldás
    • Jövőbiztos, mivel megfelel az univerzálisan elfogadott IEEE 802.11 WLAN-szabványnak
    • Determinált válaszidők és megjósolható adatforgalom a vezeték nélküli kapcsolaton
    • Egyszerű kezelés webszerveren és SNMP-n keresztül
    • Költségmegtakarítás egyetlen vezeték nélküli hálózat használatával
    • Átfogó tartozékok széles választéka, beleértve az antennaportfóliót és a kábelezési technológiát