SIEMENS - PLC kábel SINAMICS DRIVE-CLIQ CABLE SN016418 - 6SL3060-4AU00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Kábelhossz - 0.6 m
Kábelköpeny anyaga - egyéb
Kábelköpeny színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4019169391429
Sonepar cikkszám
SN016418
Gyártói cikkszám
6SL3060-4AU00-0AA0
Gyártói típuskód
6SL3060-4AU00-0AA0
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Kábelhossz:
0.6 m
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Kábelköpeny színe:
szürke
LED-kijelzővel:
Nem
Kábeltípus:
többeres
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
apa (csatlakozó dugó)
SINAMICS DRIVE-CLIQ KÁBEL IP20/IP20 HOSSZ: 0,60 M