SIEMENS - PLC Kezelőpanel ajtóra szerelhető kivitel GT61579 - 3UF7200-1AA00-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Státuszkijelzők száma - 10
Display-k száma - 0
Billentyűk száma - 5
Védettség (IP) - egyéb
Front szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209593541
Sonepar cikkszám
GT61579
Gyártói cikkszám
3UF7200-1AA00-0
Gyártói típuskód
3UF7200-1AA00-0
Státuszkijelzők száma:
10
Display-k száma:
0
Billentyűk száma:
5
Védettség (IP):
egyéb
Front szerelés:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kezelőegység elektronikus motorvezérlő- és védőkészülékhez ; PLC Kezelőpanel ajtóra szerelhető kivitel