SIEMENS - PLC kom. modul CP 1542SP-1 SN117880 - 6GK7542-6UX00-0XE0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Optikai illesztőfelülettel - Nem
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
CAN protokollt támogatja - Nem
MODBUS protokollt támogatja - Nem
PROFINET IO protokoll támogatása - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
207 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117880
Gyártói cikkszám
6GK7542-6UX00-0XE0
Gyártói típuskód
6GK7542-6UX00-0XE0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
Átviteli ráta:
100000 kBit/s
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Rádióstandard GPRS:
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Adatátvitel módja:
egyéb
Potenciálszétválasztással:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Szélesség:
60 mm
Magasság:
117 mm
Mélység:
74 mm
- Nyitott IE kommunikáció (TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP)
- PG/OP, S7 útválasztás
- IP broadcast/multicast
- SNMPV1, DHCP
- E-mail támogatás
- IPV4/IPV6 kompatibilitás
- Napszaki szinkronizálás NTP-n keresztül
- Hozzáférés a CPU webszerveréhez
- Buszadapter szükséges
- Rugalmas és nyitott kommunikációs lehetőségek az ipari Ethernet hálózatokban
- Egyszerű integráció a meglévő rendszerekbe
- Hatékony adatkezelés és -átvitel
- Stabil és megbízható működés az ipari környezetben
- Gyors és egyszerű hozzáférés a CPU webszerverhez
CP 1542SP-1
A CP 1542SP-1 kommunikációs processzor a SIMATIC S7-ET 200SP ipari Ethernethez való csatlakoztatására szolgál, lehetővé téve a nyitott IE kommunikációt.