SIEMENS - PLC központi modul CPU 1512SP F-1 PN 300KB prog. IP20 SN087484 - 6ES7512-1SK01-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség DC - 19.2-28.8 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges - Igen
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A - Igen
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047623406037
Sonepar cikkszám
SN087484
Gyártói cikkszám
6ES7512-1SK01-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7512-1SK01-0AB0
Bemeneti feszültség DC:
19.2-28.8 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, digitális E/A:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, analóg E/A:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
1
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
ASI protokollt támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Dugaszolható építőelemekkel, kommunikációs modulok:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, funkciós-és technológiai modulok:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, központi modulok:
Igen
Dugaszolható építőelemekkel, egyéb:
Igen
Busz-csatoló modulos állomásépítéshez:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
3
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
100 mm
Magasság:
117 mm
Mélység:
75 mm