SIEMENS - PLC motor modul SN083967 - 6SL3120-1TE32-0AA4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 629 mm
Mélység - 270 mm
Szélesség - 300 mm
Max. kimeneti frekvencia - 600 Hz
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 76 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948662984
Sonepar cikkszám
SN083967
Gyártói cikkszám
6SL3120-1TE32-0AA4
Gyártói típuskód
6SL3120-1TE32-0AA4
Magasság:
629 mm
Mélység:
270 mm
Szélesség:
300 mm
Max. kimeneti frekvencia:
600 Hz
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
76 kW
SINAMICS S120 EGYMOTOROS MODUL BEMENET: DC 600V KIMENET: 3AC 400V, 200A KIMENET: 8 kHz / 140A KERETMÉRET: BOOKSIZE BELSŐ LEVEGŐHŰTÉS OPTIMALIZÁLT PULZUSEXPORT MINTÁVAL FUNKCIÓK BELE. DRIVE-CLIQ CABLE motormodul SINAMICS egymotoros modul könyvnagyságú komp