Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC motor modul SN097085 - 6SL3120-1TE23-0AC0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC motor modul SN097085

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097085

Gyártói cikkszám

6SL3120-1TE23-0AC0

Gyártói típuskód

6SL3120-1TE23-0AC0

    Sinamics S120 EGYMOTOROS MODUL

    A SINAMICS egymotoros modul könyvméretű kompakt kialakításban készült a SINAMICS S120 hajtásrendszerhez.

    Technikai részletek:

    • Bemenet: DC 600V
    • Kimenet: 3AC 400V, 30A
    • Vázméret: Könyvméretű C-típus
    • Belső léghűtés: Igen
    • Biztonsági funkciók: IEC 61508 2. szintű biztonsági integráció
    • Feszültségtartomány: 380 V - 480 V (3 AC)
    • DRIVE-CLiQ: Kábel, összeköttetés a CU320-2 vezérlőegységgel
    • Portok: Két DC-köri csatlakozó, egy elektronikus tápegység csatlakozó, három DRIVE-CLiQ aljzat

    Ügyfél előnyök:

    • Kompakt kialakítás a térkihasználás optimalizálásához.
    • Rugalmas konfigurációs lehetőségek a kiegészítő adapterek révén.
    • Hatékony hűtés a belső léghűtés révén.
    • Biztonságos működés a bővített biztonsági funkciók támogatásával.
    • Zökkenőmentes integráció a teljes SINAMICS hajtáscsaláddal.