SIEMENS - PLC NET/PROFIBUS/2x 9P.D-Sub csatlakozó kábel GT32157 - 6XV1830-1CH30
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Erek száma - 2
Vezetékátmérő - 0.61 mm
Sodort erek - párok
Árnyékolás a sodrat felett - fólia + fonat
Sodrott elemek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4019169400763
Sonepar cikkszám
GT32157
Gyártói cikkszám
6XV1830-1CH30
Gyártói típuskód
6XV1830-1CH30
Erek száma:
2
Vezetékátmérő:
0.61 mm
Sodort erek:
párok
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia + fonat
Sodrott elemek száma:
1
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kategória:
egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
lila/ibolya
Külső átmérő (megközelítőleg):
5.7 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
86 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
86 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
86 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-40-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-70 °C
- 2 db D-sub csatlakozó, 9 pólusú
- Kábelhossz: 3 m
- Kábelvégződés mindkét végén
- Előre összeszerelt összekötő kábelek
- Hibamentes csatlakoztatás a végállomásokhoz
- Biztonságos adatátvitel magas EMC-nek kitett környezetben
- Költséghatékony megoldás a csatlakoztatásra
Dugaszolható kábel 830-1T
A SIMATIC NET Cables 830-1T előre szerelt kábel a PROFIBUS állomások gyors és költséghatékony csatlakoztatásához optikai link modulokhoz vagy optikai busz terminálokhoz.