SIEMENS - PLC Operátor panel OP7/DP LC display, led-háttérvi GT11256 - 6AV3607-1JC00-0AX1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 18-30 V
Display típusa - LCD háttérmegvilágítással
Kijelző sorok száma - 4
Megjelenített karakterek száma soronként - 20
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11256
Gyártói cikkszám
6AV3607-1JC00-0AX1
Gyártói típuskód
6AV3607-1JC00-0AX1
Tápfeszültség DC-nél:
18-30 V
Display típusa:
LCD háttérmegvilágítással
Kijelző sorok száma:
4
Megjelenített karakterek száma soronként:
20
Tápfeszültség típusa:
DC
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
1
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
CAN protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Max. karaktermagasság, kijelző:
8 mm
Alfa billentyűzettel:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Numerikus billentyűzettel:
Igen
Front magassága:
180 mm
Funkciógombok száma, programozható:
8
Jelentés-kijelzővel:
Igen
Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):
Igen
Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:
Igen
Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:
Nem
Receptúrákkal:
Igen
Szintek száma, jelszóvédelem:
9
Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:
Igen
Online-nyelvek száma:
3
Üzemi hőmérséklet:
0-50 °C
Grafikus objektumok megjeleníthetők:
Igen
Front szélessége:
144 mm
Beépítési mélység:
38.5 mm