SIEMENS - PLC Operátor panel OP7 SN002706 - 6AV6641-0BA11-0AX1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 1
TCP/IP protokollt támogatja - Igen
Képernyőátló - 4.3 in
Színes kijelzővel - Igen
Numerikus billentyűzettel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1495 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN002706
Gyártói cikkszám
6AV6641-0BA11-0AX1
Gyártói típuskód
6AV6641-0BA11-0AX1
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
Képernyőátló:
4.3 in
Színes kijelzővel:
Igen
Numerikus billentyűzettel:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Front magassága:
189 mm
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-28.8 V
Display típusa:
TFT
Képpontok száma, horizontális:
480
Képpontok száma, vertikális:
272
Tápfeszültség típusa:
DC
Funkciógombok száma, programozható:
8
Beépítési mélység:
33 mm
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
1
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
SW-illesztőfelület:
Igen
Kijelző színek száma:
256
Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:
1000 kByte
Alfa billentyűzettel:
Igen
Rendszerbillentyűk száma:
1
Jelentés-kijelzővel:
Igen
Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):
Igen
Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:
Igen
Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:
Igen
Receptúrákkal:
Igen
Szintek száma, jelszóvédelem:
50
Online-nyelvek száma:
5
Üzemi hőmérséklet:
0-50 °C
Front szélessége:
162 mm