SIEMENS - PLC Operátorp.OP 277 ,6'' GT36915 - 6AV6643-0BA01-1AX0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
HW-illesztőfelületek száma egyéb - 0
Képernyőátló - 5.7 in
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges - Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1170 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515074137
Sonepar cikkszám
GT36915
Gyártói cikkszám
6AV6643-0BA01-1AX0
Gyártói típuskód
6AV6643-0BA01-1AX0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Képernyőátló:
5.7 in
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Képpontok száma, horizontális:
320
Képpontok száma, vertikális:
240
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Max. főmemória:
64 MB
Előretelepített operációs rendszer:
Windows CE
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
Beépítési mélység:
59 mm
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség típusa:
DC
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma SCSI:
0
HW-illesztőfelületek száma PS2:
0
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Display típusa:
TFT
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Érintőképernyővel:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Billentyűzet, integrált:
Igen
Funkciógombok száma:
24
Egér-kurzor-vezérlés integrálva:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
0-50 °C
Merevlemezzel:
Nem
Hajlékonylemez-meghajtóval:
Nem
Egyéb tároló médiákkal:
Igen
Vevő igényei szerinti konfiguráció lehetséges:
Igen
Szabad csatlakozók száma, AGP:
-9
Szabad csatlakozók száma, PCI:
-9
Szabad csatlakozók száma, ISA:
-9
Szabad csatlakozók száma, PC-Card (PCMCIA):
-9
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Igen
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Rögzítés módja, asztalláb:
Nem
Rögzítés módja, állványos szerelés:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Front szélessége:
308 mm
Front magassága:
204 mm