Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PLC Operátorp.OP 277 ,6'' GT85218 - 6AV6643-0AA01-1AX0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC Operátorp.OP 277 ,6'' GT85218

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • HW-illesztőfelületek száma egyéb - 0

  • Képernyőátló - 5.7 in

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Fali-/közvetlen szerelés lehetséges - Nem

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1170 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4025515074144

Sonepar cikkszám

GT85218

Gyártói cikkszám

6AV6643-0AA01-1AX0

Gyártói típuskód

6AV6643-0AA01-1AX0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Képernyőátló:

5.7 in

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Képpontok száma, horizontális:

320

Képpontok száma, vertikális:

240

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Max. főmemória:

64 MB

Előretelepített operációs rendszer:

Windows CE

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

1

Beépítési mélység:

45 mm

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

1

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség típusa:

DC

HW-illesztőfelületek száma USB:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma SCSI:

0

HW-illesztőfelületek száma PS2:

0

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Display típusa:

TFT

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Érintőképernyővel:

Igen

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Billentyűzet, integrált:

Nem

Funkciógombok száma:

0

Egér-kurzor-vezérlés integrálva:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

0-50 °C

Merevlemezzel:

Nem

Hajlékonylemez-meghajtóval:

Nem

Egyéb tároló médiákkal:

Igen

Vevő igényei szerinti konfiguráció lehetséges:

Igen

Szabad csatlakozók száma, AGP:

-9

Szabad csatlakozók száma, PCI:

-9

Szabad csatlakozók száma, ISA:

-9

Szabad csatlakozók száma, PC-Card (PCMCIA):

-9

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Igen

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Rögzítés módja, asztalláb:

Nem

Rögzítés módja, állványos szerelés:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Front szélessége:

212 mm

Front magassága:

156 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC központi modul CPU ; PLC Operátorp.OP 277 ,6"