Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC operátorpanel KTP700F IP65 SN073202 - 6AV2125-2GB23-0AX0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC operátorpanel  KTP700F IP65 SN073202

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V

  • TCP/IP protokollt támogatja - Igen

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

  • Display típusa - TFT

  • Kijelző színek száma - 16777216

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

157 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047623404729

Sonepar cikkszám

SN073202

Gyártói cikkszám

6AV2125-2GB23-0AX0

Gyártói típuskód

6AV2125-2GB23-0AX0

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-28.8 V

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Display típusa:

TFT

Kijelző színek száma:

16777216

Képernyőátló:

7 in

Funkciógombok száma, programozható:

8

Tápfeszültség típusa:

DC

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

1

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

CAN protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

1

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Színes kijelzővel:

Igen

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

Képpontok száma, horizontális:

800

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

Képpontok száma, vertikális:

480

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

Alfa billentyűzettel:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Igen

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Érintőképernyővel:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:

12000 kByte

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

LED-es billentyűk száma:

8

Csatlakozó, dugaszolható:

Igen

Rendszerbillentyűk száma:

0

Max. esési magasság, az IEC 60068-2-32 szabvány szerint:

1.2 m

Elfogadó-gomb/biztonsági-gombbal:

Igen

Jelentés-kijelzővel:

Igen

Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):

Igen

Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:

Igen

Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:

Igen

Receptúrákkal:

Igen

Szintek száma, jelszóvédelem:

50

Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:

Nem

Online-nyelvek száma:

32

Üzemi hőmérséklet:

0-45 °C

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Szélesség:

247.9 mm

Magasság:

194.8 mm

Mélység:

89.4 mm

Tömeg:

1.3 kg

    Simatic HMI KTP700F mobil

    A SIMATIC HMI KTP700F mobil egy 7,0"-es TFT kijelzővel rendelkező érintő- és billentyűvezérlésű HMI eszköz, amely ideális ipari alkalmazásokhoz.

    Műszaki részletek:

    • 7,0"-es TFT kijelző
    • Felbontás: 800 x 480 pixel
    • Szín: 16 méter
    • Billentyű- és érintésvezérlés
    • 8 funkciógomb
    • 1x PROFINET/Industrial Ethernet interfész
    • 1x multimédiás kártya
    • 1x USB port
    • Kulcsos kapcsoló
    • Nyugtázási gomb
    • 1 vészleállító gomb
    • 1 Wintop CC gomb szabványos funkcionalitással vagy beépített biztonsági rendszerrel

    Vásárlói előnyök:

    • Felhasználóbarát interfész a könnyű kezelhetőség érdekében
    • Rugalmas csatlakozási lehetőségek a különböző ipari rendszerekhez
    • Kompatibilitás a legújabb ipari szabványokkal
    • Biztonsági funkciók a felhasználói védelem érdekében
    • Multimédiás támogatás a gazdagabb felhasználói élményért