Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PLC Operátorpanel OP77 csom szoftver+ kábel GT25102 - 6AV6651-1BA01-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC Operátorpanel OP77 csom szoftver+ kábel GT25102

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 0

  • TCP/IP protokollt támogatja - Nem

  • Képernyőátló - 3 in

  • Színes kijelzővel - Nem

  • Numerikus billentyűzettel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25102

Gyártói cikkszám

6AV6651-1BA01-0AA0

Gyártói típuskód

6AV6651-1BA01-0AA0

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Képernyőátló:

3 in

Színes kijelzővel:

Nem

Numerikus billentyűzettel:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Front magassága:

186 mm

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

Display típusa:

STN

Képpontok száma, horizontális:

160

Képpontok száma, vertikális:

64

Tápfeszültség típusa:

DC

Funkciógombok száma, programozható:

4

Beépítési mélység:

38.5 mm

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

CAN protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:

256 kByte

Alfa billentyűzettel:

Nem

Jelentés-kijelzővel:

Igen

Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):

Igen

Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:

Igen

Receptúrákkal:

Igen

Szintek száma, jelszóvédelem:

32

Online-nyelvek száma:

5

Kiegészítő szoftverkomponensek, tölthető:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

0-50 °C

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front szélessége:

150 mm

PLC ipari vezérlések ; HMI grafikus panel ; PLC Operátorpanel OP77 csom szoftver+ kábel