Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PLC operátorpanel színes MP 377 12'' 12MB memória GT72439 - 6AV6644-0BA01-2AX1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC operátorpanel színes MP 377 12'' 12MB memória GT72439

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • HW-illesztőfelületek száma egyéb - 0

  • Képernyőátló - 12.1 in

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Fali-/közvetlen szerelés lehetséges - Nem

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1170 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4025515076322

Sonepar cikkszám

GT72439

Gyártói cikkszám

6AV6644-0BA01-2AX1

Gyártói típuskód

6AV6644-0BA01-2AX1

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Képernyőátló:

12.1 in

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Képpontok száma, horizontális:

800

Képpontok száma, vertikális:

600

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Előretelepített operációs rendszer:

egyéb

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

2

Beépítési mélység:

59 mm

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség típusa:

DC

HW-illesztőfelületek száma USB:

2

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma SCSI:

0

HW-illesztőfelületek száma PS2:

0

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Display típusa:

TFT

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Érintőképernyővel:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Funkciógombok száma:

36

Egér-kurzor-vezérlés integrálva:

Nem

Hajlékonylemez-meghajtóval:

Nem

Egyéb tároló médiákkal:

Nem

Vevő igényei szerinti konfiguráció lehetséges:

Nem

Szabad csatlakozók száma, AGP:

-9

Szabad csatlakozók száma, PCI:

-9

Szabad csatlakozók száma, ISA:

-9

Szabad csatlakozók száma, PC-Card (PCMCIA):

-9

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Igen

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Rögzítés módja, asztalláb:

Nem

Rögzítés módja, állványos szerelés:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Front szélessége:

483 mm

Front magassága:

310 mm

PLC ipari vezérlések ; Panel PC ; PLC operátorpanel színes MP 377 12" 12MB memória