Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC összekötő kábe SN161642 - 6ES7922-4BD20-5AE0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3.2 m

  • Pólusszám - 48

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

  • Digitális jelekhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515130734

Sonepar cikkszám

SN161642

Gyártói cikkszám

6ES7922-4BD20-5AE0

Gyártói típuskód

6ES7922-4BD20-5AE0

Hosszúság:

3.2 m

Pólusszám:

48

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Elülső csatlakozó SIMATIC S7-400-hoz 48 pólusú szalag MS/MSP/MR egységekhez (6ES7492-1CL00-0AA0) 46 egyeres 0,5 mm2, Egyeres H05V-K, Krimpelt változat VPE=5 db L = 3,2 m Előre szerelt előlapi 6 db szimpla vezetékes 4 típusú csatlakozó H05V-K, vezeték kere