Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC összekötő kábel 5m GT88470 - 6GT2891-4EH50

MásolásMásolás
SIEMENS - PLC összekötő kábel  5m GT88470

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Erek száma - 6

  • Köpeny színe - fekete

  • Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály - Eca

  • Külső átmérő (megközelítőleg) - 5.4 mm

  • Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel - 43 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2124 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4019169669177

Sonepar cikkszám

GT88470

Gyártói cikkszám

6GT2891-4EH50

Gyártói típuskód

6GT2891-4EH50

Erek száma:

6

Köpeny színe:

fekete

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Külső átmérő (megközelítőleg):

5.4 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

43 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

43 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

43 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-30-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-80 °C

    Simatic RF, MV dugaszolható kábel

    A SIMATIC RF dugaszolható kábel célja, hogy biztosítsa a kommunikációt az ASM 475 és az olvasó között, valamint különböző UHF olvasók 24 V-os tápellátását.

    Műszaki adatok:

    • Hossz: 5 m
    • Típus: RF61XR, RF650R, RF68XR, PUR
    • Csatlakozás: RS422, huzalvéghüvelyek / M12
    • Rugalmasság: Nagyon rugalmas

    Vásárlói előnyök:

    • Alkalmazható minden ipari szektorban.
    • Használható hőhatásnak kitett területeken.
    • Ideális rendkívül rugalmas alkalmazásokhoz, például lefutó kábeleknél.
    • Megfelelő az olaj által érintett ipari ágazatok számára.
    • Kültéri használatra is alkalmas, közvetlen napfénynek kitett területeken (UV-sugárzás).