SIEMENS - PLC összekötő kábel 5m SN144824 - 6GT2891-4FH50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Erek száma - 6
Árnyékolás a sodrat felett - fonat
Kategória - egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett - nincs
Érjelölés - szín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4019169669191
Sonepar cikkszám
SN144824
Gyártói cikkszám
6GT2891-4FH50
Gyártói típuskód
6GT2891-4FH50
Erek száma:
6
Árnyékolás a sodrat felett:
fonat
Kategória:
egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Érjelölés:
szín
Köpeny színe:
fekete
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Külső átmérő (megközelítőleg):
5.4 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
43 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
43 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
43 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-30-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
- Előszerelt kábel ASM 456, RF160C, RF170C, RF18XC és olvasó között
- Hossz: 5 m
- Kábel típusa: RS422, M12 / M12
- Alkalmazási területek: hőhatásnak kitett területek, rendkívül rugalmas alkalmazások, olaj által érintett ipari ágazatok, kültéri területek (UV-sugárzás)
- Rugalmas csatlakoztatási lehetőségek az olvasó kommunikációs modulhoz
- Megbízható működés különböző ipari környezetekben
- Hosszú élettartam és tartósság a nehéz körülmények között
- Könnyű telepítés és használat
Simatic RF, MV dugaszolható kábel
A SIMATIC RF, MV dugaszolható kábel egy nagyon rugalmas kábel, amely az olvasó kommunikációs modulhoz történő csatlakoztatására szolgál.