SIEMENS - PLC Profinet modul ET 200sp IP20 SN003365 - 6ES7155-6AR00-0AN0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 19.2-28.8 V
TCP/IP protokollt támogatja - Igen
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
MODBUS protokollt támogatja - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047623405603
Sonepar cikkszám
SN003365
Gyártói cikkszám
6ES7155-6AR00-0AN0
Gyártói típuskód
6ES7155-6AR00-0AN0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
19.2-28.8 V
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség típusa:
DC
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard sGPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard LTE:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Potenciálszétválasztással:
Igen
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
35 mm
Magasság:
117 mm
Mélység:
74 mm
- Max. 12 I/O modul
- 2x integrált RJ45 aljzat
- IP20 védettség
- Kompakt vezérlődobozba szerelhető
- Többszörös üzem közbeni csere funkció
- Integrált IM155-6MF MultiFieldbus interfész modul
- Támogatott Ethernet protokollok széles skálája
- Szabványos azonosító rendszer a berendezés címkéjén
- Digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulok
- Hibamentes változatok SIL 3 / PLe-ig terjedő alkalmazásokhoz
- Integrált motorindítók legfeljebb 5,5 kW teljesítményű motorokhoz
- Energiamérők az energiafogyasztás mérésére és elemzésére
- IO-Link master (V1.1.)
- Maximális rugalmasság a modulok gyors és egyszerű cseréjével
- Jövőbiztos befektetés innovatív automatizálási termékek integrációjával
- Állandó adatelérhetőség és rugalmas felhasználási esetek
- Sokoldalú integrációs lehetőségek az automatizálási feladatokhoz
- Költségoptimalizált konfiguráció a jelmodulok széles választékával
Simatic Et 200sp, Profinet interfész modul Im 155-6pn Basic
A SIMATIC ET 200SP egy többfunkciós és elosztott I/O rendszer, amely helytakarékos kialakításának köszönhetően nagyon egyszerűen üzembe helyezhető.