SIEMENS - PLC RF340R olvasó eszköz RS422 interface (GEN2) IP67 SN079948 - 6GT2801-2BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Frekvencia - 13.56-13.56 MHz
Rádióprotokoll - egyéb
Max. hatótáv - 140 mm
Max. átviteli mérték, olvasott - 106 kBit/s
Max. átviteli mérték, írt - 106 kBit/s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4047622417959
Sonepar cikkszám
SN079948
Gyártói cikkszám
6GT2801-2BA10
Gyártói típuskód
6GT2801-2BA10
Frekvencia:
13.56-13.56 MHz
Rádióprotokoll:
egyéb
Max. hatótáv:
140 mm
Max. átviteli mérték, olvasott:
106 kBit/s
Max. átviteli mérték, írt:
106 kBit/s
Csatlakozás külső antenna számára:
Nem
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
75 mm
Magasság:
41 mm
Mélység:
75 mm
Védettség (IP):
IP67
- RS422 interfész (3964R)
- IP67 védelem
- Működési hőmérséklet: -25 és +70 °C között
- Beépített antenna mérete: 75x75x41 mm
- Robusztus hegesztett ház
- M12-es egycsatlakozós rendszer
- RGB LED vezérlőlámpák a vizuális diagnosztikához
- Több transzponder mód és automatikus transzponder felismerés
- Karbantartást nem igénylő adathordozók akár 64 KB felhasználói memóriával
- Maximális adatátviteli sebesség: 8000 bájt
- Magas fokú védelem a legkeményebb ipari körülmények között
- Egyszerű telepítés és üzembe helyezés integrált beállítási segítséggel
- Növeli a folyamatok megbízhatóságát
- Magas fokú adatbiztonság interferenciának ellenálló adatkommunikációval
- Alacsony költségű ISO 15693 transzponderek használata
- Széleskörű állapot- és diagnosztikai funkciók
Simatic RF300; RF340R olvasó (GEN2)
A SIMATIC RF340R olvasó érintésmentes azonosításhoz készült, ideális ipari termelési környezetekben, ahol rövid ciklusidők szükségesek.