SIEMENS - PLC RS485 PROFIBUS csatlakozó SN125687 - 6AG1972-0BB42-7XA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 15.8 mm
Magasság - 54 mm
Mélység - 39.5 mm
Környezeti hőmérséklet - -40-70 °C
Üzemi hőmérséklet - -40-70 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948573372
Sonepar cikkszám
SN125687
Gyártói cikkszám
6AG1972-0BB42-7XA0
Gyártói típuskód
6AG1972-0BB42-7XA0
Szélesség:
15.8 mm
Magasság:
54 mm
Mélység:
39.5 mm
Környezeti hőmérséklet:
-40-70 °C
Üzemi hőmérséklet:
-40-70 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20
SIPLUS DP PROFIBUS csatlakozó R-vel - PG-vel - 6ES7972-0BB42-0XA0 alapján ferde konform bevonattal, -40…+70 °C, csatlakozódugó PROFIBUS-hoz 12 Mbps-ig, ferde kábelkivezetéssel, lezáró ellenállás leválasztó funkcióval, ZSIPLUS extreme so PG-vel.