Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC S7-1200 analóg bemenet SN074174 - 6ES7238-5XA32-0XB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC S7-1200 analóg bemenet SN074174

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg kimenetek száma - 0

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Igen

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Nem

  • Bemenet, áram - Igen

  • Bemenet, feszültség - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

86 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4034106030575

Sonepar cikkszám

SN074174

Gyártói cikkszám

6ES7238-5XA32-0XB0

Gyártói típuskód

6ES7238-5XA32-0XB0

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek konfigurálható:

Nem

Bemenet, áram:

Igen

Bemenet, feszültség:

Igen

Bemenet, ellenállás:

Nem

Bemeneti jel konfigurálható:

Igen

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Bemenet, hőelem:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Szélesség:

45 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

75 mm

    Simatic S7-1200

    A SIMATIC S7-1200 SM 1238 Energy Meter 480 V AC egy teljesítménymérő modul, amely adatgyűjtést végez 1 és 3 fázisú táprendszerekben.

    Műszaki részletek:

    • Teljesítménymérő modul 480 V AC-ig
    • Áram tartomány: 1 A, 5 A
    • Feszültség, áram, fázisszögek, teljesítmény, energia értékek, frekvenciák beszerzése
    • Csatornadiagnosztika
    • Kompatibilis a SIMATIC S7-1200 Basic Controller-rel
    • Több mint 200 különböző elektromos és egyéb mért érték regisztrálása

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas kommunikációs lehetőségek széles skálája
    • Az energiaadatok közvetlen feldolgozása a CPU által
    • Átláthatóbb energiaigény a termelési rendszer elemei között
    • Egyszerű megjelenítés Basic Panel segítségével