Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC S7-1200 CPU1211C DC 6DI,4DO,2AI SN008174 - 6ES7211-1AE40-0XB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC S7-1200 CPU1211C DC 6DI,4DO,2AI SN008174

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

  • Digitális kimenetek száma - 4

  • Relékimenetek száma - 0

  • HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047623402671

Sonepar cikkszám

SN008174

Gyártói cikkszám

6ES7211-1AE40-0XB0

Gyártói típuskód

6ES7211-1AE40-0XB0

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Digitális kimenetek száma:

4

Relékimenetek száma:

0

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

1

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek száma:

2

Digitális bemenetek száma:

6

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

CAN protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Kivitel:

kompakt

Tároló/memória mérete:

75 kByte

Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):

0.08 ms

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Időkapcsoló órák max. száma:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Igen

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

Tároló/memóriafajta:

RAM

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

Program-tároló bővítése lehetséges:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

EtherCAT protokollt támogatja:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

90 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

75 mm

    Simatic S7-1200, CPU 1211C

    A SIMATIC S7-1200, CPU 1211C egy kompakt CPU, amely rugalmas kommunikációs lehetőségeket kínál automatizálási feladatok hatékony végrehajtásához.

    Technikai részletek:

    • Kompakt CPU, DC/DC/DC
    • Alaplapi I/O: 6 DI 24 V DC; 4 DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC
    • Tápellátás: DC 20,4-28,8 V DC
    • Program-/adatmemória: 75 KB
    • Integrált Ethernet interfész a HMI eszközök csatlakoztatásához
    • Memóriakártyával bővíthető CPU memória
    • Kompatibilis a TIA Portal STEP 7 Basic szoftverrel
    • Széleskörű hálózati lehetőségek (PROFINET, Modbus stb.)

    Vevői előnyök:

    • Rugalmas és hatékony automatizálás közepes és alacsony teljesítménytartományban
    • Moduláris felépítés és integrált IO-k helyet takarítanak meg a kapcsolószekrényben
    • Alacsonyabb konfigurációs költségek és gyorsabb üzembe helyezés
    • Széles választék a bővítési lehetőségekhez, hogy pontosan az igényekhez igazítható legyen
    • Változatos felhasználási területek, a csomagológépektől a nagyobb üzemek vezérlőrendszereiig