SIEMENS - PLC S7-1200 CPU1211C DC 6DI,4DO relés,2AI, 230 VAC GT74550 - 6ES7211-1BE31-0XB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
Digitális kimenetek száma - 4
Relékimenetek száma - 4
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 1
Analóg kimenetek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6940408101395
Sonepar cikkszám
GT74550
Gyártói cikkszám
6ES7211-1BE31-0XB0
Gyártói típuskód
6ES7211-1BE31-0XB0
Tápfeszültség típusa:
AC
Digitális kimenetek száma:
4
Relékimenetek száma:
4
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek száma:
2
Digitális bemenetek száma:
6
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Kivitel:
kompakt
Tároló/memória mérete:
30 kByte
Időkapcsoló órák max. száma:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
Tároló/memóriafajta:
egyéb
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Program-tároló bővítése lehetséges:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Igen
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
90 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
75 mm