Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - PLC S7-1200 CPU1212C kompakt készülék SN081529 - 6ES7212-1BD34-4YB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC S7-1200 CPU1212C kompakt készülék SN081529

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alapkészüléket tartalmaz - Igen

  • Analóg bemeneti modult tartalmaz - Nem

  • Programozó szoftvert tartalmaz - Igen

  • Műveleti modult tartalmaz - Nem

  • Alkatrészcsoport hordozót tartalmaz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4042948793008

Sonepar cikkszám

SN081529

Gyártói cikkszám

6ES7212-1BD34-4YB0

Gyártói típuskód

6ES7212-1BD34-4YB0

Alapkészüléket tartalmaz:

Igen

Analóg bemeneti modult tartalmaz:

Nem

Programozó szoftvert tartalmaz:

Igen

Műveleti modult tartalmaz:

Nem

Alkatrészcsoport hordozót tartalmaz:

Nem

Áramellátást tartalmaz:

Nem

Analóg kimeneti modult tartalmaz:

Nem

Digitális bemeneti modult tartalmaz:

Nem

Kommunikációs modult tartalmaz:

Nem

Digitális kimeneti modult tartalmaz:

Nem

Funkció modult tartalmaz:

Nem

Csatlakozó kábelt tartalmaz:

Nem

Technológiai modult tartalmaz:

Nem

Monitort tartalmaz:

Nem

Tároló egységet tartalmaz:

Nem

Szimulációs modult tartalmaz:

Nem

Kezelőegységet tartalmaz:

Nem

Dokumentációt tartalmaz:

Nem

Software előre installálva:

Nem

Tervező szoftvert tartalmaz:

Nem

Vizualizáló szoftvert tartalmaz:

Nem

Könyvtárakat tartalmaz:

Nem

További komponenseket tartalmaz:

Igen

PLC ipari vezérlések ; PLC központi modul CPU ; PLC S7-1200 CPU1212C kompakt készülék