SIEMENS - PLC S7-1200 CPU1212C kompakt készülék SN121131 - 6ES7212-1HE31-0XB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Analóg bemenetek száma - 2
Digitális bemenetek száma - 8
TCP/IP protokollt támogatja - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6940408101357
Sonepar cikkszám
SN121131
Gyártói cikkszám
6ES7212-1HE31-0XB0
Gyártói típuskód
6ES7212-1HE31-0XB0
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Analóg bemenetek száma:
2
Digitális bemenetek száma:
8
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Szélesség:
90 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
75 mm
PLC S7-1200 CPU1212C kompakt készülék