Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC S7-1200 CPU1214 6ES7214-1BG40-0XB0 GT98746 - 6ES7214-1BG40-0XB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC S7-1200 CPU1214 6ES7214-1BG40-0XB0 GT98746

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Digitális kimenetek száma - 10

  • Relékimenetek száma - 10

  • HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 1

  • Analóg kimenetek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047623402749

Sonepar cikkszám

GT98746

Gyártói cikkszám

6ES7214-1BG40-0XB0

Gyártói típuskód

6ES7214-1BG40-0XB0

Tápfeszültség típusa:

AC

Digitális kimenetek száma:

10

Relékimenetek száma:

10

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

1

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek száma:

2

Digitális bemenetek száma:

14

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

CAN protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

85-264 V

Kivitel:

kompakt

Tároló/memória mérete:

150 kByte

Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):

0.08 ms

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

85-264 V

Időkapcsoló órák max. száma:

6

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Igen

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

Tároló/memóriafajta:

RAM

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

Program-tároló bővítése lehetséges:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

EtherCAT protokollt támogatja:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level a

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

110 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

75 mm

    Simatic S7-1200, CPU 1214C

    A SIMATIC S7-1200, CPU 1214C egy kompakt CPU, amely rugalmas automatizálási feladatokhoz készült, széleskörű kommunikációs lehetőségekkel.

    Technikai részletek:

    • Alaplapi I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relé 2 A; 2 AI 0-10 V DC
    • Tápellátás: AC 85-264 V AC 47-63 Hz
    • Program-/adatmemória: 150 KB
    • Integrált Ethernet interfész a HMI eszközök csatlakoztatásához
    • Memóriakártyával bővíthető CPU memória
    • Kompatibilis a TIA Portal STEP 7 Basic szoftverrel
    • Széleskörű hálózati lehetőségek (PROFINET, Modbus, IO-Link, AS-i stb.)

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas és közepes teljesítményű automatizálási megoldások
    • Kompakt kialakítás, amely helyet takarít meg a kapcsolószekrényben
    • Moduláris felépítés a testreszabhatóság érdekében
    • Alacsonyabb konfigurációs költségek és gyorsabb üzembe helyezés
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek, a csomagológépektől a nagyobb üzemek vezérléséig