SIEMENS - PLC S7-1200 SB1223 digit ki/bemenet 2DI/2DO 24VDC GT69059 - 6ES7223-0BD30-0XB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 2
Digitális kimenetek száma - 2
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
6940408100466
Sonepar cikkszám
GT69059
Gyártói cikkszám
6ES7223-0BD30-0XB0
Gyártói típuskód
6ES7223-0BD30-0XB0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
2
Digitális kimenetek száma:
2
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
7 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-28.8 V
Kimeneti áram:
0.5 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
20.4-28.8 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Igen
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0.2-12.8 ms
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
38 mm
Magasság:
62 mm
Mélység:
21 mm
- 2 digitális bemenet (DI) 24 V DC
- 2 digitális kimenet (DO) 24 V DC
- Közvetlen csatlakozás a vezérlő elülső részéhez
- RS 485 interfész a kommunikációhoz
- Digitális és analóg bemeneti, kimeneti és hibrid modulok elérhetősége
- Rugalmas bővítési lehetőségek a jelkártyák segítségével
- Könnyű integráció a SIMATIC S7-1200 vezérlőrendszerbe
- Helytakarékos megoldás a kapcsolószekrényben
- Jövőbeli konfigurációs bővítések egyszerűsítése
Simatic S7-1200, Digitális I/O SB 1223, 2 DI/2 DO, 2 DI 24 V DC/2 DO 24 V DC
A SIMATIC S7-1200 digitális I/O modul rugalmas kommunikációs lehetőségeket kínál a vezérlőrendszerek bővítésére.