SIEMENS - PLC S7-1200 SB1231 analóg bemeneti modul AI GT74547 - 6ES7231-4HA30-0XB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 1
Analóg kimenetek száma - 0
Analóg bemenetek konfigurálható - Igen
Analóg kimenetek konfigurálható - Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra - ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
6940408100909
Sonepar cikkszám
GT74547
Gyártói cikkszám
6ES7231-4HA30-0XB0
Gyártói típuskód
6ES7231-4HA30-0XB0
Analóg bemenetek száma:
1
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Igen
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg bemenetek felbontása:
11 bit
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, áram:
Nem
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimenet, feszültség:
Nem
Analóg kimenetek felbontása:
0 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
38 mm
Magasság:
62 mm
Mélység:
21 mm
- Analóg bemenet: SB 1231, 1 AI, +/-10 V DC (12 bites felbontás) vagy 0-20 mA
- Digitális és analóg bemeneti, kimeneti és hibrid modulok elérhetők
- RS 485 interfésszel ellátott kommunikációs kártya
- Jelzőkártyák közvetlenül a vezérlő elülső részéhez csatlakoztathatók
- CPU 1211C esetén is lehetséges a csatlakoztatás
- Lehetővé teszi a konfiguráció későbbi bővítését
- Nincs szükség további helyre a kapcsolószekrényben
- Rugalmas kommunikációs lehetőségek a különböző alkalmazásokhoz
Simatic S7-1200
A SIMATIC S7-1200 egy rugalmas alapvezérlő, amely széleskörű kommunikációs lehetőségeket kínál.