Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - PLC S7-1200 SM 1226 16 DI bemeneti modul SN022280 - 6ES7226-6BA32-0XB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - PLC S7-1200 SM 1226 16 DI bemeneti modul SN022280

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

  • Digitális bemenetek száma - 16

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Digitális bemenetek konfigurálható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4025515082897

Sonepar cikkszám

SN022280

Gyártói cikkszám

6ES7226-6BA32-0XB0

Gyártói típuskód

6ES7226-6BA32-0XB0

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Digitális bemenetek száma:

16

Digitális kimenetek száma:

0

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

nincs

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

Digitális kimenetek konfigurálható:

Igen

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

5 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

-30-30 V

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0.8-12.8 ms

SIL IEC 61508 szerint:

3

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

70 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

75 mm

    Simatic S7-1200, SM 1226 digitális bemenet

    A SIMATIC S7-1200, SM 1226 digitális bemenet lehetővé teszi a jelkonfiguráció széles skálájának illesztését a kommunikációs lehetőségekhez.

    Műszaki részletek:

    • F-DI 16X 24 V DC
    • PROFIsafe
    • 70 mm teljes szélesség
    • Akár PL E (ISO 13849-1)/SIL3 (IEC 61508)
    • Digitális és analóg bemeneti, kimeneti és hibrid modulok
    • Hibamentes változatok elérhetősége

    Ügyfél előnyök:

    • Helytakarékos megoldás a kapcsolószekrényben
    • Rugalmas bővítési lehetőségek a felhasználói igényekhez
    • Maximalizálja a hardverráfordítások hatékonyságát