SIEMENS - PLC S7-1200 SM 1232 analóg kim modul GT91586 - 6ES7232-4HB32-0XB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 0
Analóg kimenetek száma - 2
Analóg bemenetek konfigurálható - Igen
Analóg kimenetek konfigurálható - Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
6940408102057
Sonepar cikkszám
GT91586
Gyártói cikkszám
6ES7232-4HB32-0XB0
Gyártói típuskód
6ES7232-4HB32-0XB0
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
2
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Bemenet, áram:
Nem
Bemenet, feszültség:
Nem
Bemenet, ellenállás:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Igen
Bemeneti jel konfigurálható:
Nem
Analóg bemenetek felbontása:
12 bit
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, áram:
Igen
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimenet, feszültség:
Igen
Analóg kimenetek felbontása:
14 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
45 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
75 mm
- Analóg kimenet: SM 1232
- 2 AO, +/-10 V
- 14 bites felbontás
- 0-20 mA/4-20 mA, 13 bites felbontás
- Digitális és analóg bemeneti, kimeneti és hibrid modulok elérhetősége
- Hibamentes változatok
- Rugalmas konfiguráció az egyedi igényekhez
- Helytakarékos megoldások a kapcsolószekrényben
- Maximalizálja a hardverráfordítások kihasználását
Simatic S7-1200
A SIMATIC S7-1200 egy rugalmas vezérlő, amely széleskörű kommunikációs lehetőségeket kínál az igényekhez igazítható konfigurációs SIM-modulokkal.