SIEMENS - PLC S7-1200 SM 1234 analóg kimeneti modul 4AI/2AO GT91822 - 6ES7234-4HE32-0XB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 4
Analóg kimenetek száma - 2
Analóg bemenetek konfigurálható - Igen
Analóg kimenetek konfigurálható - Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
6940408102071
Sonepar cikkszám
GT91822
Gyártói cikkszám
6ES7234-4HE32-0XB0
Gyártói típuskód
6ES7234-4HE32-0XB0
Analóg bemenetek száma:
4
Analóg kimenetek száma:
2
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Igen
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg bemenetek felbontása:
12 bit
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, áram:
Igen
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimenet, feszültség:
Igen
Analóg kimenetek felbontása:
14 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
45 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
75 mm
- 4 analóg bemenet (AI) és 2 analóg kimenet (AO)
- Feszültség: +/-10 V, 14 bites felbontás
- Áram: 0 (4)-20 mA, 13 bites felbontás
- Kompatibilis a SIMATIC S7-1200 Basic Controller-rel
- Moduláris bővítési lehetőségek a SPU7-hez
- Hibamentes változatok elérhetők
- Rugalmas konfiguráció az egyedi igényekhez
- Takarékos helykihasználás a kapcsolószekrényben
- Maximalizálja a hardverráfordítások hatékonyságát
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a különböző modulok révén
Simatic S7-1200, analóg I/O SM 1234, 4 AI/2 AO
A SIMATIC S7-1200 analóg I/O modul rugalmas kommunikációs lehetőségeket kínál, lehetővé téve a digitális és analóg bemenetek, kimenetek és hibrid modulok egyedi alkalmazását.