SIEMENS - PLC S7-1200 SM1221 16 csat digit. bemenet GT91585 - 6ES7221-1BH32-0XB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma - 16
Digitális kimenetek száma - 0
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
123 kg CO₂-eq
Vonalkód
6940408101920
Sonepar cikkszám
GT91585
Gyártói cikkszám
6ES7221-1BH32-0XB0
Gyártói típuskód
6ES7221-1BH32-0XB0
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-28.8 V
Digitális bemenetek száma:
16
Digitális kimenetek száma:
0
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
nincs
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
4 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-30 V
Kimeneti áram:
0 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-0 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0.2-12.8 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
45 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
75 mm
- Digitális bemenetek száma: 16 DI
- Feszültség: 24 V DC
- Kompatibilis a SIMATIC S7-1200 Basic vezérlővel
- Moduláris bővítési lehetőségek, beleértve a hibamentes változatokat
- Rugalmas konfiguráció a különböző jelmodulokkal
- Helytakarékos megoldás a kapcsolószekrényben
- Maximalizálja a hardverráfordítások hatékonyságát
Simatic S7-1200
A SIMATIC S7-1200 digitális bemenet SM 1221, 16 DI, 24 V DC, egy rugalmas kommunikációs lehetőségeket kínáló modul, amely lehetővé teszi a vezérlő egyéni konfigurálását.